Philips - MAS VLE LEDCANDLED2.5-15WE14 STK - 929002983202

Signify
KopierKopier
Philips - MAS VLE LEDCANDLED2.5-15WE14 STK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,5...2,5 W

  • Lysstrøm - 136...136 lm

  • Lysutbytte lampe - 54 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.1 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

8719514316034

Elnummer

3711287

Leverandørens varenummer

929002983202

Typebeskrivelse

871951431603400

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,5...2,5 W

Lysstrøm:

136...136 lm

Lysutbytte lampe:

54 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

1800...1800 K

Nominell strøm:

14...14 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

136 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Andre

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

36 mm

Lengde:

95 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,8 %

Min. antall koblingssykluser:

20000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Den nye Deco-kolleksjonen (mignon og prismepærer) forvandler hjemmet ditt med en perfekt blanding av (varmt) hvitt lys og en effektiv, minimalistisk belysningsopplevelse. Med en svært lang levetid, opptil 90 % energibesparelser, ingen synlig flimring og en umiddelbar full lysstyrke får du dessuten mykt og jevnt fordelt lys med trendy og stilfull sjarme som gir en innbydende harmoni i rommet.