Philips - MASTER LEDtube VLE 1500mm - 929001116102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 23...23 W
Lysstrøm - 3100...3100 lm
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Sokkel - G13
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Master LED Tube VLE
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718291789581
Elnummer
3861583
Leverandørens varenummer
929001116102
Typebeskrivelse
3861583
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
23...23 W
Lysstrøm:
3100...3100 lm
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
95...95 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
160...160 °
Diameter:
28 mm
Lengde:
1500 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
23 kWh
Middels levetid:
50000 h
Med fjernkontroll:
nei