Philips - MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1 - 928099205130

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 1800 W

  • Lysstrøm - 155000 lm

  • Sokkel - X830R

  • Lysfarge - 956

  • Lampespenning - 110...130 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718291548294

Elnummer

3815205

Leverandørens varenummer

928099205130

Typebeskrivelse

3815205

Lampeeffekt:

1800 W

Lysstrøm:

155000 lm

Sokkel:

X830R

Lysfarge:

956

Lampespenning:

110...130 V

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

5600 K

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Kald >5300 K

Lysutbytte lampe:

86 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Brennstoff:

Kvarts

Brennstilling:

P15

Diameter:

40 mm

Total lengde:

367 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

1980 kWh

Middels levetid:

5000 h

Kompakt utladningslampe med høyt lysutbytte og effektivitet