Philips - MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX - 927903608280

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 10,4 W
Lysstrøm - 600 lm
Sokkel - G24d-1
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 827
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Master PL-C
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500706812
Elnummer
3820770
Leverandørens varenummer
927903608280
Typebeskrivelse
3820770
Lampeeffekt:
10,4 W
Lysstrøm:
600 lm
Sokkel:
G24d-1
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
827
Fargetemperatur:
2700 K
Diameter:
27,1 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
116,4 mm
Integrert starter:
Ja
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
4
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


