Philips - MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX - 927905783040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 18,3 W
Lysstrøm - 1200 lm
Sokkel - G24d-2
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 830
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Master PL-C
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500620910
Elnummer
3820768
Leverandørens varenummer
927905783040
Typebeskrivelse
3820768
Lampeeffekt:
18,3 W
Lysstrøm:
1200 lm
Sokkel:
G24d-2
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
830
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
27,1 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
150,4 mm
Integrert starter:
Ja
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
4
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
19 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


