Philips - MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX - 927907283040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 18 W
Lysstrøm - 1200 lm
Sokkel - G24q-2
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 830
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Master PL-C
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500623331
Elnummer
3820675
Leverandørens varenummer
927907283040
Typebeskrivelse
3820675
Lampeeffekt:
18 W
Lysstrøm:
1200 lm
Sokkel:
G24q-2
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
830
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
27,1 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
142,9 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
4
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
19 kWh
Middels levetid:
13000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


