Philips - MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25 - 927903208470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 24 W
Lysstrøm - 1800 lm
Sokkel - 2G11 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 840
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
Master PL-L
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500706720
Elnummer
3820794
Leverandørens varenummer
927903208470
Typebeskrivelse
3820794
Lampeeffekt:
24 W
Lysstrøm:
1800 lm
Sokkel:
2G11 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
840
Fargetemperatur:
4000 K
Diameter:
39 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Total lengde:
321,6 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
2
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
26 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
Andre