Philips - MASTER PL-R Eco 17W/830/4P 1CT/5X10BOX - 927910083050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 17 W
Lysstrøm - 1250 lm
Sokkel - GR14q-1
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 830
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Master PL-R
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500266019
Elnummer
3820982
Leverandørens varenummer
927910083050
Typebeskrivelse
3820982
Lampeeffekt:
17 W
Lysstrøm:
1250 lm
Sokkel:
GR14q-1
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
830
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
41 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
148,6 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
6
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Middels levetid:
24000 h
Med lampebetegnelse:
Andre