Philips - MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX - 927914782771
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 32 W
Lysstrøm - 2400 lm
Sokkel - GX24q-3
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 827
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Master PL-S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500559968
Elnummer
3820826
Leverandørens varenummer
927914782771
Typebeskrivelse
3820826
Lampeeffekt:
32 W
Lysstrøm:
2400 lm
Sokkel:
GX24q-3
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
827
Fargetemperatur:
2700 K
Diameter:
39,85 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
138,7 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
6
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
35 kWh
Middels levetid:
13000 h
Med lampebetegnelse:
Andre