Philips - MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 SLV/12 - 928151608827
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 101 W
Lysstrøm - 9600 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
Master SON Pia Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500182258
Elnummer
3851260
Leverandørens varenummer
928151608827
Typebeskrivelse
871150018225815
Lampeeffekt:
101 W
Lysstrøm:
9600 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Ellipseformet
Lysutbytte lampe:
95 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
186 mm
Diameter:
76 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Opalfarget
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
101 kWh
Middels levetid:
36000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


