Philips - MASTER SON PIA PLUS 250W/220 E40 SL/12 - 928153309830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 257 W
Lysstrøm - 30600 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
Master SON Pia Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500193445
Elnummer
3851267
Leverandørens varenummer
928153309830
Typebeskrivelse
3851267
Lampeeffekt:
257 W
Lysstrøm:
30600 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Ellipseformet
Lysutbytte lampe:
119,07 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
227 mm
Diameter:
91 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Opalfarget
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
250 kWh
Middels levetid:
36000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


