Philips - MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 SLV/24 - 928150008835
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 71 W
Lysstrøm - 5900 lm
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 1900 K
Emballasje og betingelser
24 STK
Skaffevare
Produktserie
Master SON Pia Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500204264
Elnummer
3851225
Leverandørens varenummer
928150008835
Typebeskrivelse
3851225
Lampeeffekt:
71 W
Lysstrøm:
5900 lm
Sokkel:
E27
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
1900 K
Lampeform:
Ellipseformet
Lysutbytte lampe:
82 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
nei
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
152 mm
Diameter:
70 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Opalfarget
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
78 kWh
Middels levetid:
30000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


