Utgått

Philips - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 SLV/10 - 928043595081

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 SLV/10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18,4 W

  • Lysstrøm - 1150 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Lengde - 604 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8711500888433

Elnummer

3821508

Leverandørens varenummer

928043595081

Typebeskrivelse

3821508

Lampeeffekt:

18,4 W

Lysstrøm:

1150 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Lengde:

604 mm

Fargetemperatur:

5200 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

62,5 lm/W

Lysfarge:

952

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

28 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

19 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Veldig god fargegjengivelse, gjør at produktene virker mer tiltalende og fargene dypere og varmere slik de gjør i dagslys; Gjør at kunden kan bytte til forbedret fargegjengivelse nesten uten tap av lysnivå; Gjør at kundene (i visse segmenter) kan overholde den nye europeiske standarden for belysning på innendørs arbeidsplasser (CEN 12464-1), uten å måtte investere i nye armaturer