Philips - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 SLV/10 - 928043795081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 18,4 W
Lysstrøm - 960 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Lengde - 604 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Master TL-D 90
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500888501
Elnummer
3821500
Leverandørens varenummer
928043795081
Typebeskrivelse
3821500
Lampeeffekt:
18,4 W
Lysstrøm:
960 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lengde:
604 mm
Fargetemperatur:
5200 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
52,2 lm/W
Lysfarge:
952
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
28 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
19 kWh
Middels levetid:
8000 h
Med lampebetegnelse:
T8


