Philips - MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25 - 927922183023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 51 W
Lysstrøm - 4800 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1514,2 mm
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500264664
Elnummer
3821297
Leverandørens varenummer
927922183023
Typebeskrivelse
3821297
Lampeeffekt:
51 W
Lysstrøm:
4800 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
1514,2 mm
Fargetemperatur:
3000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
89 lm/W
Lysfarge:
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
28 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
60 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med lampebetegnelse:
T8