Utgått

Philips - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25 - 927922484076

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 59,4 W

  • Lysstrøm - 5100 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1514,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8711500640185

Elnummer

3821315

Leverandørens varenummer

927922484076

Typebeskrivelse

3821315

Lampeeffekt:

59,4 W

Lysstrøm:

5100 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1514,2 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

86 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

28 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

Ja

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

60 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Beskyttende lag (Surlyn) rundt lyskilden, dette er angitt ved to blå ringer på den ene enden. Denne lyskilden er IKKE beregnet på bruk i lukkede armaturer;Overholder IEC 61549 (Fragment Retention Lamp Standard) og andre relevante standarder i matindustrien, som HACCP og ISO 22000;Ingen forringelse på grunn av temperatur eller UV-stråling;Belegget blokkerer 90 % av UV-utslippene fra lyskilden;Fullt resirkulerbar, inkludert det beskyttende laget rundt lyskilden;Relativt høy effektivitet, både i starten og i løpet av levetiden til lyskilden, med høyt lumenvedlikehold