Philips - MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25 - 927922284014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 15,5 W
Lysstrøm - 1000 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 451,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Master lysrør TL-D Super
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500702807
Elnummer
3821266
Leverandørens varenummer
927922284014
Typebeskrivelse
3821266
Lampeeffekt:
15,5 W
Lysstrøm:
1000 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
451,6 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
65 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
28 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
16 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med lampebetegnelse:
T8


