Philips - MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP/25 - 9.27921E+11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 36 W
Lysstrøm - 3350 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1213,6 mm
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
Master lysrør TL-D Super
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500610171
Elnummer
3821292
Leverandørens varenummer
9.27921E+11
Typebeskrivelse
3821292
Lampeeffekt:
36 W
Lysstrøm:
3350 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
1213,6 mm
Fargetemperatur:
3000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
93 lm/W
Lysfarge:
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
28 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
42 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med lampebetegnelse:
T8
Kan brukes på konvensjonell eller HF forkobling. Ved HF-drift økes levetiden på lysrørene betraktelig
Bra fargegjengivelse (Ra>80)
Nå redusert kvikksølvinnhold: 18, 30, 36 & 58W kun 2 mg, øvrige 3 mg
Gjennomsnitt levetid 15 000 timer ved konvensjonell drift (Service life: 12 500 timer)
SLV = HYLSEPAKNING
UNP = INSTALLASJONSPAKNING
Produkt beskrivelse
Lavtrykk kvikksølvdamplamper, 26 mm rør
Produkt egenskaper
Meget effektiv 3-band fluorescerende belegg kombinert med "New Generation Pre-Coating"
Høy initial lysmengde som opprettholdes meget godt over levetiden
Leveres i ulike fargebetegnelser
Lavt kvikksølvinnhold (3mg)
MASTER TL-D lamper er komplett resirkulérbar
Endestykke har grønt endestykke for å vise at lampen kan resirkuleres
Produkt fordeler
Spesiell fluorescerende belegg gir god fargegjengivelse
Relativt høy effektivitet, både som nytt og gjennom levetiden, med god opprettholdelse av lysmengde
Kan skape atmosfære fra varm hvitt til kjølig dagslys
Bruksområder
Egnet for bruk i et bredt utvalg armaturer for bruksområder som har med mennesker å gjøre - så som skoler, kontorer, butikker, teatre fabrikklokaler etc.
System
Kan drives med konvensjonell eller HF elektronisk forkobling
Høyere effektivitet oppnås med HF elektronisk forkobling
Fluoriserende


