Philips - MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25 - 927923584014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 38,2 W
Lysstrøm - 3300 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1061,2 mm
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
Master TL-D Super 80
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500558831
Elnummer
3821284
Leverandørens varenummer
927923584014
Typebeskrivelse
3821284
Lampeeffekt:
38,2 W
Lysstrøm:
3300 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
1061,2 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
86 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
28 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
39 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med lampebetegnelse:
T8


