Philips - MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25 - 927922084069
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 58 W
Lysstrøm - 5240 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1514,2 mm
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
Master lysrør TL-D Super
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500610294
Elnummer
3821295
Leverandørens varenummer
927922084069
Typebeskrivelse
3821295
Lampeeffekt:
58 W
Lysstrøm:
5240 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
1514,2 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
90 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
28 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
68 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med lampebetegnelse:
T8


