Philips - MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV - 927983386514

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 58 W

  • Lysstrøm - 5000 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1514,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8711500892799

Elnummer

3821348

Leverandørens varenummer

927983386514

Typebeskrivelse

3821348

Lampeeffekt:

58 W

Lysstrøm:

5000 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1514,2 mm

Fargetemperatur:

6500 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

86 lm/W

Lysfarge:

865

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Kald >5300 K

Rørdiameter:

28 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

68 kWh

Middels levetid:

78000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Ekstremt lang levetid med opptil 10 års drift;Lavt kvikksølvnivå for lyskilder med lang levetid;Den lengste levetiden får man med spesialutviklede Philips HF Xtreme-forkoblinger;Unngå dimming under 30 % hvis du ønsker levetider som er angitt for 100 % drift.;Endefestet har en x-formet grønn bunnplate som skiller lyskilden fra andre lysrør