Utgått

Philips - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10 - 927965583013

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 40 W

  • Lysstrøm - 3300 lm

  • Sokkel - 2GX13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 305 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8711500640970

Elnummer

3835254

Leverandørens varenummer

927965583013

Typebeskrivelse

3835254

Lampeeffekt:

40 W

Lysstrøm:

3300 lm

Sokkel:

2GX13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

305 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Ring

Lysutbytte lampe:

83 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

18 mm

Ringdiameter:

305 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

44 kWh

Middels levetid:

12000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Perfekt sirkelform;Svært effektiv trebånds lysrør;Utviklet for bruk med elektroniske forkoblinger;Kan tennes fra -15 til +50 °C;Amalgamteknologi