Philips - MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40 - 927926083018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 14 W
Lysstrøm - 1200 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 563,2 mm
Emballasje og betingelser
40 STK
Skaffevare
Produktserie
Master TL5 HE
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500610638
Elnummer
3816621
Leverandørens varenummer
927926083018
Typebeskrivelse
3816621
Lampeeffekt:
14 W
Lysstrøm:
1200 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
563,2 mm
Fargetemperatur:
3000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
86 lm/W
Lysfarge:
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
17 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
15 kWh
Middels levetid:
24000 h
Med lampebetegnelse:
T5


