Philips - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40 - 927926284055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20,8 W
Lysstrøm - 1900 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 863,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500639448
Elnummer
3816606
Leverandørens varenummer
927926284055
Typebeskrivelse
3816606
Lampeeffekt:
20,8 W
Lysstrøm:
1900 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
863,2 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
101 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
17 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
Ja
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
21 kWh
Middels levetid:
24000 h
Med lampebetegnelse:
T5