Philips - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40 - 927926284018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Lampeeffekt - 21 W 
- Lysstrøm - 1850 lm 
- Sokkel - G5 
- Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B) 
- Lengde - 863,2 mm 
Emballasje og betingelser
- 40 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
8711500610706
Elnummer
3816626
Leverandørens varenummer
927926284018
Typebeskrivelse
3816626
Lampeeffekt:
21 W
Lysstrøm:
1850 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
863,2 mm
Fargetemperatur:
3000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
90 lm/W
Lysfarge:
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
17 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
23 kWh
Middels levetid:
24000 h
Med lampebetegnelse:
T5


