Philips - MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40 - 927926584018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 28 W
Lysstrøm - 2675 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1163,2 mm
Emballasje og betingelser
40 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500610904
Elnummer
3816630
Leverandørens varenummer
927926584018
Typebeskrivelse
3816630
Lampeeffekt:
28 W
Lysstrøm:
2675 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
1163,2 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
96 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
17 mm
Ringdiameter:
17 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
180 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
31 kWh
Middels levetid:
24000 h
Med lampebetegnelse:
T5


