Philips - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40 - 927989884031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 12,5 W
Lysstrøm - 1150 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 563,2 mm
Emballasje og betingelser
40 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500881298
Elnummer
3816681
Leverandørens varenummer
927989884031
Typebeskrivelse
3816681
Lampeeffekt:
12,5 W
Lysstrøm:
1150 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
563,2 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
98 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
17 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
Ja
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
13 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med lampebetegnelse:
T5


