Philips - MASTER TL5 High Efficiency Eco 25W/830 - 927990983031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 25,4 W
Lysstrøm - 2520 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1163,2 mm
Emballasje og betingelser
40 STK
Skaffevare
Produktserie
Master TL5 HE
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500880000
Elnummer
3816670
Leverandørens varenummer
927990983031
Typebeskrivelse
3816670
Lampeeffekt:
25,4 W
Lysstrøm:
2520 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
1163,2 mm
Fargetemperatur:
3000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
106 lm/W
Lysfarge:
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
17 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
Ja
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
26 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med lampebetegnelse:
T5


