Utgått

Philips - MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40 - 927927584055

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 49 W

  • Lysstrøm - 4375 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1463,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8711500639561

Elnummer

3816714

Leverandørens varenummer

927927584055

Typebeskrivelse

3816714

Lampeeffekt:

49 W

Lysstrøm:

4375 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1463,2 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

89 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

17 mm

Ringdiameter:

17 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

54 kWh

Middels levetid:

30000 h

Med lampebetegnelse:

T5

40% tynnere enn eksisterende TL-D lamper;Designet for høy lysmengde og system-miniatyrisering;Høyeffektiv 3-bånds fluorescerende belegg kombinert med 'precoat';Spesielt designet for bruk med elektronisk styring og godt egnet for dimming;Maksimal lysytelse oppnås ved ca. 35°C i frittlysende posisjon dersom elektronisk HF ballast uten ekstra elektrodevarming anvendes;Tenner fra -15° til +50°C;Endestykke har grønn endestykker for å vise at lampen kan resirkuleres