Utgått

Philips - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40 - 927929584057

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 79,8 W

  • Lysstrøm - 6550 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1463,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8711500710451

Elnummer

3816767

Leverandørens varenummer

927929584057

Typebeskrivelse

3816767

Lampeeffekt:

79,8 W

Lysstrøm:

6550 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1463,2 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

88 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

17 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

Ja

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

80 kWh

Middels levetid:

30000 h

Med lampebetegnelse:

T5

Lyskilde