Philips - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 SLV/15 - 927993095024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 54 W
Lysstrøm - 3825 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Lengde - 1163,2 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
Master TL5 HO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500890665
Elnummer
3816710
Leverandørens varenummer
927993095024
Typebeskrivelse
3816710
Lampeeffekt:
54 W
Lysstrøm:
3825 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lengde:
1163,2 mm
Fargetemperatur:
5200 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
71 lm/W
Lysfarge:
950
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
17 mm
Ringdiameter:
17 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
180 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
59 kWh
Middels levetid:
30000 h
Med lampebetegnelse:
T5