Utgått

Philips - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40 - 927989983031

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Lysstrøm - 1650 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 563,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 40 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8727900880847

Elnummer

3816682

Leverandørens varenummer

927989983031

Typebeskrivelse

3816682

Lampeeffekt:

20 W

Lysstrøm:

1650 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

563,2 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

85 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

17 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Middels levetid:

30000 h

Med lampebetegnelse:

T5

MASTER TL5 HE Eco gir direkte mer enn 10% energisparing kun ved å bytte lysrør. Kvikksølvinnhold kun 1,4mg som er bransjeledende lavt. Servicelevetid 19 000 timer og 50% levetid ved 24 000 timer på 3 timers syklus. Sluttkundefordel er 10% lavere strømregning kun ved å bytte lysrør - og ingen modifikasjon av armatur er nødvendig. 25W erstatter 28W, 32W erstatter 35W, 45W erstatter 49W, 49W erstattere 54W & 73W erstatter 80W.