Utgått

Philips - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40 - 927989984031

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Lysstrøm - 1650 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 563,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 40 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500881311

Elnummer

3816683

Leverandørens varenummer

927989984031

Typebeskrivelse

3816683

Lampeeffekt:

20 W

Lysstrøm:

1650 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

563,2 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

85 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

17 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Middels levetid:

30000 h

Med lampebetegnelse:

T5

Høy lyskildeeffekt på opptil 109 lm/W;Opptil 10 % energireduksjon sammenlignet med standard MASTER TL5 HO-lyskilder