Philips - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40 - 927927684018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 49,4 W
Lysstrøm - 4250 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 4000 K
Emballasje og betingelser
40 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500952271
Elnummer
3816727
Leverandørens varenummer
927927684018
Typebeskrivelse
3816727
Lampeeffekt:
49,4 W
Lysstrøm:
4250 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4000 K
Lengde:
1463,2 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
95 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
17 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
Ja
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
Ja
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
50 kWh
Middels levetid:
30000 h
Med lampebetegnelse:
T5


