Philips - MASTERC CDM-R111 Elite 70 - 928195705330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 73,2 W
Lysstrøm - 4500 lm
Strålingsvinkel - 24 °
Sokkel - GX8,5
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
Produktserie
MasterColour CDM-R Elite
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718291689706
Elnummer
3821428
Leverandørens varenummer
928195705330
Typebeskrivelse
3821428
Lampeeffekt:
73,2 W
Lysstrøm:
4500 lm
Strålingsvinkel:
24 °
Sokkel:
GX8,5
Fargetemperatur:
3000 K
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Lysfarge:
930
Lampespenning:
80...98 V
Lysstyrke:
16000 cd
UV-beskyttelse:
Ja
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lysutbytte lampe:
50 lm/W
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
110 mm
Total lengde:
94 mm
Isolert belysning nødvendig:
nei
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Solariumlampe:
nei
Reflektortype:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
74 kWh
Middels levetid:
12000 h
Med lampebetegnelse:
R111


