Philips - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12 - 928089805131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 250 W
Lysstrøm - 27540 lm
Sokkel - G12
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
Master Colour
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500208019
Elnummer
3858211
Leverandørens varenummer
928089805131
Typebeskrivelse
3858211
Lampeeffekt:
250 W
Lysstrøm:
27540 lm
Sokkel:
G12
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
3000 K
Lysutbytte lampe:
111 lm/W
Lysfarge:
830
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Lampespenning:
87...100 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
24 mm
Total lengde:
130 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
274 kWh
Middels levetid:
15000 h


