Philips - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12 - 928083105125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 39,1 W
Lysstrøm - 3150 lm
Sokkel - G12
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Master Colour
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500196972
Elnummer
3858240
Leverandørens varenummer
928083105125
Typebeskrivelse
3858240
Lampeeffekt:
39,1 W
Lysstrøm:
3150 lm
Sokkel:
G12
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
3000 K
Lysutbytte lampe:
81 lm/W
Lysfarge:
830
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Lampespenning:
80...96 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
19 mm
Total lengde:
100 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
40 kWh
Middels levetid:
12000 h