Philips - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12 - 928084505131

Signify
KopierKopier
Philips - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 73,2 W

  • Lysstrøm - 6300 lm

  • Sokkel - G12

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Fargetemperatur - 4200 K

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8711500199270

Elnummer

3858251

Leverandørens varenummer

928084505131

Typebeskrivelse

3858251

Lampeeffekt:

73,2 W

Lysstrøm:

6300 lm

Sokkel:

G12

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Fargetemperatur:

4200 K

Lysutbytte lampe:

86 lm/W

Lysfarge:

942

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Lampespenning:

80...96 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

19 mm

Total lengde:

100 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

74 kWh

Middels levetid:

12000 h

Krisp hvitt lys;Suveren fargegjengivelse;Gjør mulig kompakt, liten, armaturdesign som gir høy stråleintensitet