Philips - MASTERC CDM-T Mini 20W/830 GU6.5 1CT/12 - 928183505130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20,1 W
Lysstrøm - 1800 lm
Sokkel - GU6,5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
Master Colour
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8727900890839
Elnummer
3858339
Leverandørens varenummer
928183505130
Typebeskrivelse
3858339
Lampeeffekt:
20,1 W
Lysstrøm:
1800 lm
Sokkel:
GU6,5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
3000 K
Lysutbytte lampe:
90 lm/W
Lysfarge:
830
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Lampespenning:
90...100 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
12,5 mm
Total lengde:
56,2 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
T 4
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
21 kWh
Middels levetid:
15000 h