Philips - MASTERC CDM-TC 70W/942 G8.5 1CT/12 - 928094605131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 73,2 W
Lysstrøm - 5900 lm
Sokkel - G8,5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 4200 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
Master Colour
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500212757
Elnummer
3858313
Leverandørens varenummer
928094605131
Typebeskrivelse
3858313
Lampeeffekt:
73,2 W
Lysstrøm:
5900 lm
Sokkel:
G8,5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4200 K
Lysutbytte lampe:
79 lm/W
Lysfarge:
842
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Lampespenning:
83...93 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
14 mm
Total lengde:
81 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
T14
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
74 kWh
Middels levetid:
12000 h


