Philips - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12 - 928082205125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 71 W
Lysstrøm - 6000 lm
Sokkel - RX7s
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Master Colour
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500197825
Elnummer
3858243
Leverandørens varenummer
928082205125
Typebeskrivelse
3858243
Lampeeffekt:
71 W
Lysstrøm:
6000 lm
Sokkel:
RX7s
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
3000 K
Lysutbytte lampe:
85 lm/W
Lysfarge:
830
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Lampespenning:
86...102 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
P45
Diameter:
22 mm
Total lengde:
119 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
71 kWh
Middels levetid:
16000 h


