Philips - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12 - 928084705133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 71,5 W
Lysstrøm - 5600 lm
Sokkel - RX7s
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 4200 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Master Colour
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500200020
Elnummer
3858264
Leverandørens varenummer
928084705133
Typebeskrivelse
3858264
Lampeeffekt:
71,5 W
Lysstrøm:
5600 lm
Sokkel:
RX7s
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
4200 K
Lysutbytte lampe:
76 lm/W
Lysfarge:
942
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Lampespenning:
82...98 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
P45
Diameter:
22 mm
Total lengde:
119 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
72 kWh
Middels levetid:
16000 h