Utgått

Philips - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12 - 928087009230

Signify
KopierKopier
Philips - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 149 W

  • Lysstrøm - 12800 lm

  • Sokkel - PGX12-2

  • Lysfarge - 830

  • Lampespenning - 90...106 V

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8711500201256

Elnummer

3858374

Leverandørens varenummer

928087009230

Typebeskrivelse

3858374

Lampeeffekt:

149 W

Lysstrøm:

12800 lm

Sokkel:

PGX12-2

Lysfarge:

830

Lampespenning:

90...106 V

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Lysutbytte lampe:

86 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

31,5 mm

Total lengde:

145 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

nei

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

164 kWh

Middels levetid:

16000 h

Lyskilde