Utgått

Philips - MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12 - 928086909230

Signify
KopierKopier
Philips - MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 73 W

  • Lysstrøm - 6000 lm

  • Sokkel - PG12-2

  • Lysfarge - 830

  • Lampespenning - 82...98 V

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8711500201270

Elnummer

3858298

Leverandørens varenummer

928086909230

Typebeskrivelse

3858298

Lampeeffekt:

73 W

Lysstrøm:

6000 lm

Sokkel:

PG12-2

Lysfarge:

830

Lampespenning:

82...98 V

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Lysutbytte lampe:

82 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

31,5 mm

Total lengde:

145 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

nei

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

80 kWh

Middels levetid:

16000 h

Lyskilde