Philips - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40 - 928070419830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 228,5 W
Lysstrøm - 20500 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 4200 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Master Colour
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696596647
Elnummer
3858363
Leverandørens varenummer
928070419830
Typebeskrivelse
871869659664700
Lampeeffekt:
228,5 W
Lysstrøm:
20500 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
4200 K
Lysutbytte lampe:
90 lm/W
Lysfarge:
842
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Lampespenning:
113...127 V
UV-beskyttelse:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Ellipseformet
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
90 mm
Total lengde:
222 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
229 kWh
Middels levetid:
20000 h