Philips - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D - 928109300630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 73,2 W
Lysstrøm - 4500 lm
Strålingsvinkel - 11 °
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
Produktserie
MasterColour CDM-R Elite
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718291241867
Elnummer
3811293
Leverandørens varenummer
928109300630
Typebeskrivelse
3811293
Lampeeffekt:
73,2 W
Lysstrøm:
4500 lm
Strålingsvinkel:
11 °
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
3000 K
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Lysfarge:
930
Lampespenning:
79...93 V
Lysstyrke:
61000 cd
UV-beskyttelse:
Ja
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lysutbytte lampe:
70 lm/W
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
95 mm
Total lengde:
120 mm
Isolert belysning nødvendig:
nei
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Solariumlampe:
nei
Reflektortype:
Aluminiumbelagt glass
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
74 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med lampebetegnelse:
PAR30