Philips - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12 - 928078605121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 252 W
Lysstrøm - 20000 lm
Sokkel - Fc2
Lysfarge - 842
Lampespenning - 90...110 V
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500734006
Elnummer
3858217
Leverandørens varenummer
928078605121
Typebeskrivelse
3858217
Lampeeffekt:
252 W
Lysstrøm:
20000 lm
Sokkel:
Fc2
Lysfarge:
842
Lampespenning:
90...110 V
UV-beskyttelse:
Ja
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4200 K
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lysutbytte lampe:
80 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P45
Diameter:
26 mm
Total lengde:
160 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
277 kWh
Middels levetid:
9000 h


