Philips - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12 - 928150919827
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 154 W
Lysstrøm - 17600 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
Master SON Apia Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8727900927450
Elnummer
3815247
Leverandørens varenummer
928150919827
Typebeskrivelse
3815247
Lampeeffekt:
154 W
Lysstrøm:
17600 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Ellipseformet
Lysutbytte lampe:
113,64 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
227 mm
Diameter:
91 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Opalfarget
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
154 kWh
Middels levetid:
45000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


