Philips - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 SLV/12 - 928158409227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 605 W
Lysstrøm - 89000 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
Master SON-T PIA Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500197429
Elnummer
3851259
Leverandørens varenummer
928158409227
Typebeskrivelse
3851259
Lampeeffekt:
605 W
Lysstrøm:
89000 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Lysutbytte lampe:
148 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
283 mm
Diameter:
47 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
665 kWh
Middels levetid:
30000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


