Philips - MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX - 928001508450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 13,1 W
Lysstrøm - 1000 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 531,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Master TL Mini
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500716866
Elnummer
3820290
Leverandørens varenummer
928001508450
Typebeskrivelse
3820290
Lampeeffekt:
13,1 W
Lysstrøm:
1000 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
531,1 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
76 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
16 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
14 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
T5
Fluorescent miniature tube with good colour rendering
Miniatyr lysrør
Pro familien gir god lysytelse med minimal lystilbakegang


